Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stuetzrollen NUTR207X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NUTR207X
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUTR207X/3AS
EAN/GTIN:
     4547359009439
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Stuetzrollen NUTR207X Stuetzrollen Innendurchmesser d: 35,00 Aussendurchmesser D: 72,00 Breite B: 29,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NUTR207X, NUTR207X/3AS, NTN, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrolle (Lager)
Baureihe:
NUTR
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
29.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 33,40*
€ 36,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 42,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,47*
€ 43,57*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 35,67*
€ 45,24*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 49,01*
€ 60,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NUTR35-X-A
ab € 39,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.