Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stuetzrollen NUTR307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NUTR307
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUTR307/3AS
EAN/GTIN:
     4547359009606
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Stuetzrollen NUTR307 Stuetzrollen Innendurchmesser d: 35,00 Aussendurchmesser D: 80,00 Breite B: 29,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NUTR307, NUTR307/3AS, NTN, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrolle (Lager)
Baureihe:
NUTR
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
29.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,42*
€ 48,54*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 37,40*
€ 48,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,24*
€ 49,95*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 40,02*
€ 51,50*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 54,95*
€ 66,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NUTR3580-A
ab € 25,96*
Ähnlich
SKF
NUTR 3580 A
ab € 68,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.