Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stuetzrollen NUTR308X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NUTR308X
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUTR308X/3AS
EAN/GTIN:
     4547359009637
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Stuetzrollen NUTR308X Stuetzrollen Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 90,00 Breite B: 32,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NUTR308X, NUTR308X/3AS, NTN, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrolle (Lager)
Baureihe:
NUTR
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,89*
€ 61,33*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 47,23*
€ 61,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 47,05*
€ 62,04*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 50,71*
€ 63,90*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 69,87*
€ 83,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10047491
ab € 60,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.