Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager RNA4824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101RNA4824
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4824
EAN/GTIN:
     4547359171037
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager RNA4824 Nadellager Innendurchmesser d: 130,00 Aussendurchmesser D: 150,00 Breite B: 30,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , RNA4824, RNA4824, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NA4800
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 99,85*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 100,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 95,87*
€ 109,97*
1 Tag
41
1
€ 4,95*
ab € 99,73*
€ 110,66*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 153,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
RNA4824-XL
ab € 88,98*
Ähnlich
SKF
RNA 4824
ab € 161,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.