Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stuetzrollen RNAB2/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Stützrolle RNAB2/8
NTN Stützrolle RNAB2/8
NTN Stützrolle RNAB2/8
Artikel-Nr.:
     1689-101RNAB2/8
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNAB2/8
EAN/GTIN:
     4547359169683
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Stuetzrollen RNAB2/8 Stuetzrollen Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , RNAB2/8, RNAB2/8, NTN, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrolle (Lager)
Baureihe:
NAB
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
24.000 mm
Breite B:
9.800 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: ntn kurvenrollen, kurvenrollen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 10,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,98*
€ 13,32*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,28*
€ 14,82*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,19*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.