| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-101RNAB201 Herst.-Nr.: RNAB201 EAN/GTIN: 4547359169720 |
| |
|
| | |
| Stuetzrollen RNAB201 NTN Stuetzrollen RNAB201, Herstellerartikelgruppe: Stuetzrolle (Lager), Baureihe: NAB, Innendurchmesser d: 16,000 mm, Aussendurchmesser D: 32,000 mm, Breite B: 11,800 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtung: Keine Dichtung, Ringnut: Nein, eclass 5. 1. 2: 23051501, eclass 6. 2: 23051501, eclass 7. 1: 23051501, eclass 10. 1: 23051501, eclass 11: 23051501, UNSPSC: 31171512, RNAB201, RNAB201, NTN, Stuetzrollen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stuetzrolle (Lager) | Baureihe: | NAB | Innendurchmesser d: | 16.000 mm | Aussendurchmesser D: | 32.000 mm | Breite B: | 11.800 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Keine Dichtung | Ringnut: | Nein | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,75* | € 15,00* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,87* | € 15,07* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,80* | € 15,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,06* | € 16,74* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,99* | € 21,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|