Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stuetzrollen RNAB203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Stützrolle RNAB203
NTN Stützrolle RNAB203
NTN Stützrolle RNAB203
Artikel-Nr.:
     1689-101RNAB203
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNAB203
EAN/GTIN:
     4547359169768
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Stuetzrollen RNAB203 Stuetzrollen Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , RNAB203, RNAB203, NTN, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrolle (Lager)
Baureihe:
NAB
Innendurchmesser d:
22.000 mm
Aussendurchmesser D:
40.000 mm
Breite B:
15.800 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,83*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,80*
€ 16,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,66*
€ 17,30*
4 Tage
19
10
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 18,50*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,26*
€ 23,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.