Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Vierloch-Flanschlager UCF320D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101UCF320D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCF320D1
EAN/GTIN:
     4547359219692
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Vierloch-Flanschlager UCF320D1 NTN NTN Vierloch-Flanschlager UCF320D1, Herstellerartikelgruppe: Flanschlagereinheiten, Innendurchmesser d: 100,000 mm, Gehaeuselaenge: 310,000 mm, Gehaeusebreite: 310,000 mm, Gehaeusehoehe: 94,000 mm, Lochabstand: 242,000 mm, Werkstoff Gehaeuse: Grauguss, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtung: Beidseitige Dichtung, Ausfuehrung des IR: Beidseitigverlaengerter Innenring, Ausfuehrung des AR: Ballig, Art der Befestigung: Gewindestift, Schutz,-Dichtkappen: Ohne Schutzkappe, Temperatur von: -20,000, Temperatur bis: 100,000, Norm: JIS B 1559, Baureihe: UCF, Fettfuellung: Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett), eclass 5. 1. 2: 23051603, eclass 6. 2: 23051603, eclass 7. 1: 23051602, eclass 10. 1: 23051602, eclass 11: 23051602, UCF320D1, UCF320D1, NTN, NTN Vierloch-Flanschlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Gehaeuselaenge:
310.000 mm
Gehaeusebreite:
310.000 mm
Gehaeusehoehe:
94.000 mm
Lochabstand:
242.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UCF
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 351,70*
€ 383,78*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 352,39*
€ 385,22*
25 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 414,62*
€ 468,0336*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 442,48*
€ 481,61*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 534,55*
€ 580,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,90*
€ 685,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,20*
€ 671,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,88*
€ 657,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,55*
€ 636,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
UCF.320
ab € 291,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.