Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Flanschlagereinheit UCF326D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101UCF326D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCF326D1
EAN/GTIN:
     4547359219807
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagereinheit UCF326D1 Quadratisches Flanschlagergehaeuse mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar+ Einsatz mit beidseitg verlaengertem Innenring mit Gewindestifte, UCF326D1, UCF326D1, NTN, Flanschlagereinheit
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Gehaeuselaenge:
410.000 mm
Gehaeusebreite:
410.000 mm
Gehaeusehoehe:
115.000 mm
Lochabstand:
320.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UCF
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,75*
€ 885,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,33*
€ 921,14*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 953,49*
€ 1.042,7096*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,22*
€ 1.067,09*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.224,00*
€ 1.297,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,37*
€ 1.543,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,27*
€ 1.534,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,25*
€ 1.494,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,66*
€ 1.470,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,00*
€ 1.456,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.