Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager WS81107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101WS81107
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     WS81107
EAN/GTIN:
     4547359245677
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Wellenscheibe
ntn wellenscheibe
Axial Nadellager WS81107 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 35,00 Aussendurchmesser D: 52,00 Breite B: 3,50 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , WS81107, WS81107, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Rollenlager (nicht klassifiziert)
Baureihe:
81100
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
3.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: wellenscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,26*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,88*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,05*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
WS 81107
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.