Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 108-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102108-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167000900030
EAN/GTIN:
     4012801158756
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 108-TVH-C3 Innendurchmesser 8 mm Aussendurchmesser 22 mm Breite 7 mm, 108-TVH-C3, 0167000900030, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
112
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
8.000 mm
Aussendurchmesser D:
22.000 mm
Breite B:
7.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,92*
€ 12,23*
1 Tag
156
1
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 12,34*
1 Tag
156
1
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 12,55*
1
€ 4,95*
ab € 9,906*
€ 13,616*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,88*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.