Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 11204-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10211204-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167001200000
EAN/GTIN:
     4012801183420
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 11204-TVH Pendelkugellager 112, Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring, Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 14 mm, 11204-TVH, 0167001200000, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
112
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 23,83*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 18,44*
€ 24,19*
1 Tag
36
1
€ 4,90*
ab € 20,57*
€ 26,69*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 20,62*
€ 26,69*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 25,37*
€ 32,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.987,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.