Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 11209-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10211209-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167001710000
EAN/GTIN:
     4012801183475
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 11209-TVH Pendelkugellager 112, Hauptabmessungen nach DIN 630, mit breitem Innenring, Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 85 mm Breite 19 mm, 11209-TVH, 0167001710000, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
112
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
85.000 mm
Breite B:
19.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
48
€ 4,90*
ab € 38,35*
€ 49,68*
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 42,38*
€ 54,27*
3 Tage
90
€ 7,90*
ab € 42,54*
€ 54,27*
5 Tage
90
€ 5,99*
ab € 42,34*
€ 55,63*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 52,64*
€ 64,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 52,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.