Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 11212-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10211212-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167001980000
EAN/GTIN:
     4012801183505
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 11212-TVH Innendurchmesser 60 mm Aussendurchmesser 110 mm Breite 22 mm, 11212-TVH, 0167001980000, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
112
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 4,95*
ab € 69,70*
€ 79,83*
1 Tag
101
€ 4,90*
ab € 69,20*
€ 79,84*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,68*
€ 79,86*
€ 4,95*
ab € 77,1364*
€ 88,4964*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 84,23*
€ 96,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 84,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.