Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 1224-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1021224-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167005700000
EAN/GTIN:
     4012801184236
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 1224-M Innendurchmesser 120 mm Aussendurchmesser 215 mm Breite 42 mm, 1224-M, 0167005700000, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
42.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,65*
€ 421,59*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 462,65*
€ 511,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,95*
€ 519,69*
7 Tage
23
€ 10,00*
ab € 521,28*
€ 570,20*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 576,26*
€ 624,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,49*
€ 743,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,15*
€ 733,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,40*
€ 722,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,01*
€ 708,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,26*
€ 685,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.