Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Tonnenlager 20208-K-TVP-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10220208-K-TVP-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384286280030
EAN/GTIN:
     4012801159807
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 20208-K-TVP-C3 Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 80 mm Breite 18 mm, 20208-K-TVP-C3, 0384286280030, FAG, Tonnenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
202
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 94,16*
€ 105,65*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 105,66*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 102,75*
€ 113,31*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 106,29*
€ 117,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,24*
€ 118,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 102,75* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.