Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 21311-E1-XL-K-TVPB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10221311-E1-XL-K-TVPB-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190059110030
EAN/GTIN:
     4026677807496
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21311-E1-XL-K-TVPB-C3 FAG Pendelrollenlager 21311-E1-XL-K-TVPB-C3, Baureihe: 213, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 55,000 mm, Aussendurchmesser D: 120,000 mm, Breite B: 29,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Konische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 21311-E1-XL-K-TVPB-C3, 0190059110030, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
213
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
29.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 57,31*
€ 68,41*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 55,68*
€ 68,43*
1 Tag
12
1
€ 4,95*
ab € 57,33*
€ 68,43*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 73,37*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 71,77*
€ 82,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.