Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 2220-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1022220-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190060800030
EAN/GTIN:
     4012801262637
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 2220-M-C3 Innendurchmesser 100 mm Aussendurchmesser 180 mm Breite 46 mm, 2220-M-C3, 0190060800030, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
22
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
46.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 263,10*
€ 285,49*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 263,78*
€ 285,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,10*
€ 285,52*
€ 4,95*
ab € 293,3956*
€ 315,8856*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 319,11*
€ 344,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,27*
€ 409,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,93*
€ 398,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 319,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.