Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22319-E1-XL-K-T41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10222319-E1-XL-K-T41A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190211940000
EAN/GTIN:
     4026677870780
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22319-E1-XL-K-T41A FAG Pendelrollenlager 22319-E1-XL-K-T41A, Baureihe: 223, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 95,000 mm, Aussendurchmesser D: 200,000 mm, Breite B: 67,000 mm, Lagerluft: C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30, Bohrung: Konische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 22319-E1-XL-K-T41A, 0190211940000, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 278,39*
€ 301,69*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 286,87*
€ 309,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 277,04*
€ 309,49*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 296,47*
€ 318,76*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 317,94*
€ 342,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,51*
€ 407,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,37*
€ 407,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.