Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22340-BE-XL-JPA-T41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10222340-BE-XL-JPA-T41A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0645971300000
EAN/GTIN:
     4012802474213
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 22340-BE-XL-JPA-T41A FAG Pendelrollenlager 22340-BE-XL-JPA-T41A, Baureihe: 223, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 200,000 mm, Aussendurchmesser D: 420,000 mm, Breite B: 138,000 mm, Lagerluft: C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 22340-BE-XL-JPA-T41A, 0645971300000, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
420.000 mm
Breite B:
138.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.414,24*
€ 2.527,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.523,00*
€ 2.643,94*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.547,71*
€ 2.656,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.716,33*
€ 2.847,06*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.927,21*
€ 3.054,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.054,29*
€ 3.634,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.038,54*
€ 3.615,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.969,69*
€ 3.533,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.934,91*
€ 3.492,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.927,21*
€ 3.483,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.