Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 23024-E1-XL-K-TVPB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10223024-E1-XL-K-TVPB-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190064620030
EAN/GTIN:
     4026677870988
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23024-E1-XL-K-TVPB-C3 FAG Pendelrollenlager 23024-E1-XL-K-TVPB-C3, Baureihe: 230, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 120,000 mm, Aussendurchmesser D: 180,000 mm, Breite B: 46,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Konische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 23024-E1-XL-K-TVPB-C3, 0190064620030, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
46.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 148,01*
€ 161,62*
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 143,48*
€ 161,63*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 156,09*
€ 170,34*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,08*
€ 187,58*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 196,64*
€ 214,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.