Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 23024-E1-XL-TVPB-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10223024-E1-XL-TVPB-C4
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167063740040
EAN/GTIN:
     4026677870971
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23024-E1-XL-TVPB-C4 FAG Pendelrollenlager 23024-E1-XL-TVPB-C4, Baureihe: 230, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 120,000 mm, Aussendurchmesser D: 180,000 mm, Breite B: 46,000 mm, Lagerluft: C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 23024-E1-XL-TVPB-C4, 0167063740040, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
46.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 152,12*
€ 170,30*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 179,51*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,03*
€ 200,85*
7 Tage
7
€ 10,00*
ab € 188,54*
€ 205,37*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 206,88*
€ 225,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.