Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 2316-K-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1022316-K-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389073300030
EAN/GTIN:
     4012801192590
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Pendelkugellager 2316-K-M-C3 Innendurchmesser 80 mm Aussendurchmesser 170 mm Breite 58 mm, 2316-K-M-C3, 0389073300030, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
23
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
58.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 310,58*
€ 333,88*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 310,61*
€ 333,89*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,08*
€ 339,58*
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 310,24*
€ 343,57*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 383,91*
€ 411,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,88*
€ 487,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,18*
€ 483,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,91*
€ 456,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.