Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 2319-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1022319-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190346520000
EAN/GTIN:
     4012801486545
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Pendelkugellager 2319-M Innendurchmesser 95 mm Aussendurchmesser 200 mm Breite 67 mm, 2319-M, 0190346520000, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
23
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 2305 fag, din 630, din 630 1210
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 400,47*
€ 429,58*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 397,23*
€ 429,58*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 420,70*
€ 452,35*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 467,32*
€ 500,52*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 640,90*
€ 681,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,56*
€ 811,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,24*
€ 809,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,48*
€ 796,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,05*
€ 781,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,90*
€ 762,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 640,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.