Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelkugellager 2320-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1022320-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190350980030
EAN/GTIN:
     4012801486675
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Pendelkugellager 2320-M-C3 Innendurchmesser 100 mm Aussendurchmesser 215 mm Breite 73 mm, 2320-M-C3, 0190350980030, FAG, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
23
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 2305 fag, din 630, din 630 1210
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 763,00*
€ 814,61*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,10*
€ 814,62*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 771,09*
€ 819,17*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 747,89*
€ 824,14*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 926,80*
€ 987,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,26*
€ 1.174,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,69*
€ 1.172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,90*
€ 1.148,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,68*
€ 1.127,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,80*
€ 1.102,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 926,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.