Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 23228-E1-XL-K-TVPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10223228-E1-XL-K-TVPB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190360270000
EAN/GTIN:
     4026677845375
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23228-E1-XL-K-TVPB FAG Pendelrollenlager 23228-E1-XL-K-TVPB, Baureihe: 232, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 140,000 mm, Aussendurchmesser D: 250,000 mm, Breite B: 88,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Konische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 23228-E1-XL-K-TVPB, 0190360270000, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
88.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,48*
€ 447,50*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 420,12*
€ 449,72*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 419,08*
€ 449,72*
€ 4,95*
ab € 518,3428*
€ 553,9428*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 538,84*
€ 576,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,19*
€ 682,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,96*
€ 674,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,63*
€ 662,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,84*
€ 641,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.