| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10223252-BEA-XL-K-MB1 Herst.-Nr.: 0802256590000 EAN/GTIN: 4047643338325 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 23252-BEA-XL-K-MB1 FAG Pendelrollenlager 23252-BEA-XL-K-MB1, Baureihe: 232, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 260,000 mm, Aussendurchmesser D: 480,000 mm, Breite B: 174,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Konische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 23252-BEA-XL-K-MB1, 0802256590000, FAG, Pendelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 232 | Herstellerartikelgruppe: | Pendelrollenlager | Innendurchmesser d: | 260.000 mm | Aussendurchmesser D: | 480.000 mm | Breite B: | 174.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Konische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 635 | Ringnut: | nein | Mit Bund: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3.543,3456* | € 3.620,6456* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.562,52* | € 3.639,82* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.584,71* | € 3.674,68* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.850,11* | € 3.927,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.156,88* | € 4.358,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3.850,11* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|