Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 23260-BEA-XL-MB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10223260-BEA-XL-MB1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0842770170000
EAN/GTIN:
     4054364443597
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23260-BEA-XL-MB1 FAG Pendelrollenlager 23260-BEA-XL-MB1, Baureihe: 232, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 300,000 mm, Aussendurchmesser D: 540,000 mm, Breite B: 192,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 23260-BEA-XL-MB1, 0842770170000, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
300.000 mm
Aussendurchmesser D:
540.000 mm
Breite B:
192.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5.546,469*
€ 5.748,119*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 6.028,78*
€ 6.232,35*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.033,73*
€ 6.237,33*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.232,35*
€ 7.416,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.186,68*
€ 7.362,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.071,35*
€ 7.224,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.028,78*
€ 7.174,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.