Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234409-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234409-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190387710000
EAN/GTIN:
     4012801016582
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234409-M-SP Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 75 mm Breite 38 mm, 234409-M-SP, 0190387710000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
75.000 mm
Breite B:
38.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 325,24*
€ 350,64*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 338,97*
€ 365,12*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 362,93*
€ 392,32*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 395,20*
€ 425,29*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 406,90*
€ 440,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,16*
€ 523,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,85*
€ 522,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,96*
€ 516,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,86*
€ 506,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,90*
€ 484,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 406,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.