Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234410-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234410-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190387800000
EAN/GTIN:
     4012801193504
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234410-M-SP Innendurchmesser 50 mm Aussendurchmesser 80 mm Breite 38 mm, 234410-M-SP, 0190387800000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
38.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 366,11*
€ 393,67*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 365,74*
€ 393,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,31*
€ 407,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 382,73*
€ 411,31*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 427,24*
€ 461,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,29*
€ 548,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,50*
€ 546,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,39*
€ 540,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,24*
€ 508,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 427,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.