Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234417-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234417-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190388870000
EAN/GTIN:
     4012801193542
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234417-M-SP Innendurchmesser 85 mm Aussendurchmesser 130 mm Breite 54 mm, 234417-M-SP, 0190388870000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
54.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,89*
€ 548,42*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 516,15*
€ 553,25*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 562,96*
€ 599,32*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 559,63*
€ 599,32*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 579,02*
€ 620,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,11*
€ 737,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,91*
€ 736,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,34*
€ 727,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,78*
€ 713,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,02*
€ 689,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.