Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234422-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234422-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190389410000
EAN/GTIN:
     4012801193566
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234422-M-SP Innendurchmesser 110 mm Aussendurchmesser 170 mm Breite 72 mm, 234422-M-SP, 0190389410000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
72.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,55*
€ 515,97*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 746,29*
€ 798,69*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 762,05*
€ 816,73*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 751,00*
€ 821,70*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 886,88*
€ 943,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,79*
€ 1.123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,57*
€ 1.121,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,11*
€ 1.098,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,89*
€ 1.078,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,88*
€ 1.055,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 886,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.