Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234428-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234428-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190389840000
EAN/GTIN:
     4012801193580
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234428-M-SP Innendurchmesser 140 mm Aussendurchmesser 210 mm Breite 84 mm, 234428-M-SP, 0190389840000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
84.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.160,87*
€ 1.227,00*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,30*
€ 1.233,09*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.269,23*
€ 1.347,15*
€ 4,95*
ab € 1.296,722*
€ 1.363,792*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.313,87*
€ 1.393,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,52*
€ 1.658,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,61*
€ 1.651,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,81*
€ 1.613,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,72*
€ 1.588,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,87*
€ 1.563,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.313,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.