Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 24032-BE-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10224032-BE-XL-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0590199210030
EAN/GTIN:
     4012802322675
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Pendelrollenlager 24032-BE-XL-C3 FAG Pendelrollenlager 24032-BE-XL-C3, Baureihe: 240, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 160,000 mm, Aussendurchmesser D: 240,000 mm, Breite B: 80,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 24032-BE-XL-C3, 0590199210030, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,97*
€ 452,52*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,60*
€ 508,64*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 489,15*
€ 528,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,83*
€ 539,78*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 533,82*
€ 578,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,76*
€ 688,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,40*
€ 683,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,80*
€ 676,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,60*
€ 663,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,82*
€ 635,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 533,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.