Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Pendelrollenlager 29317-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10229317-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389997140000
EAN/GTIN:
     4012802189827
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29317-E1-XL FAG Axial-Pendelrollenlager 29317-E1-XL, Baureihe: 293, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 85,000 mm, Aussendurchmesser D: 150,000 mm, Breite B: 39,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 728, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 29317-E1-XL, 0389997140000, FAG, Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
39.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,52*
€ 437,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,00*
€ 424,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.