Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kegelrollenlager 32238-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10232238-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0873255000000
EAN/GTIN:
     4054369350142
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32238-XL FAG Kegelrollenlager 32238-XL, Baureihe: 322, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Kegelrollenlager, Innendurchmesser d: 190,000 mm, Aussendurchmesser D: 340,000 mm, Breite B: 97,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 720, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050910, eclass 6. 2: 23050910, eclass 7. 1: 23050910, eclass 10. 1: 23050910, eclass 11: 23050910, 32238-XL, 0873255000000, FAG, Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
322
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
97.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.556,53*
€ 1.629,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.555,43*
€ 1.629,06*
€ 4,95*
ab € 1.573,062*
€ 1.651,202*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,41*
€ 1.713,49*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.748,70*
€ 1.821,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,22*
€ 2.167,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.806,72*
€ 2.150,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,20*
€ 2.098,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,70*
€ 2.080,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.