Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kegelrollenlager 32956-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10232956-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0850678490000
EAN/GTIN:
     4054369725087
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32956-XL FAG Kegelrollenlager 32956-XL, Baureihe: 329, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Kegelrollenlager, Innendurchmesser d: 280,000 mm, Aussendurchmesser D: 380,000 mm, Breite B: 63,500 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 720, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050910, eclass 6. 2: 23050910, eclass 7. 1: 23050910, eclass 10. 1: 23050910, eclass 11: 23050910, 32956-XL, 0850678490000, FAG, Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
329
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
280.000 mm
Aussendurchmesser D:
380.000 mm
Breite B:
63.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 1.377,61*
€ 1.460,49*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.335,28*
€ 1.469,19*
5 Tage
14
€ 10,00*
ab € 1.567,52*
€ 1.664,90*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.567,72*
€ 1.669,78*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.755,46*
€ 1.860,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,36*
€ 2.213,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,86*
€ 2.202,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,51*
€ 2.146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,24*
€ 2.112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,46*
€ 2.089,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.