| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1023312 Herst.-Nr.: 0009678660000 EAN/GTIN: 4012802648096 |
| |
|
| | |
| Schraegkugellager 33 3312 FAG Schraegkugellager 33 3312, Hoehe h1: 60,000 mm, Breite a: 130,000 mm, Tiefe g: 54,000 mm, UNSPSC 11. 2: , 3312, 0009678660000, FAG, Schraegkugellager 33 Weitere Informationen: | | Hoehe h1: | 60.000 mm | Breite a: | 130.000 mm | Tiefe g: | 54.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,56* | € 170,12* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,11* | € 170,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|