Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 51111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10251111
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167147330000
EAN/GTIN:
     4012801162258
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axial-Rillenkugellager 51111 FAG Axial-Rillenkugellager 51111, Baureihe: 511, Herstellerartikelgruppe: Axial Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 55,000 mm, Aussendurchmesser D: 78,000 mm, Breite B: 16,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 711, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23051001, eclass 6. 2: 23051001, eclass 7. 1: 23051001, eclass 10. 1: 23051001, eclass 11: 23051001, 51111, 0167147330000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
78.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 15,80*
2 Tage
216
1
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 15,88*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 11,55*
€ 15,97*
1 Tag
216
1
€ 4,90*
ab € 11,38*
€ 16,66*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,63*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51111
ab € 15,84*
Ähnlich
SNR
51111
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.