Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 53318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10253318
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167159420000
EAN/GTIN:
     4012801199551
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 53318 FAG Axial-Rillenkugellager 53318, Baureihe: 53, Herstellerartikelgruppe: Axial Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 90,000 mm, Aussendurchmesser D: 155,000 mm, Breite B: 54,600 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 711, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23051001, eclass 6. 2: 23051001, eclass 7. 1: 23051001, eclass 10. 1: 23051001, eclass 11: 23051001, 53318, 0167159420000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
53
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
155.000 mm
Breite B:
54.600 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 184,52*
€ 202,59*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 200,60*
€ 218,99*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 209,50*
€ 228,64*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 208,02*
€ 228,64*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 258,51*
€ 278,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,56*
€ 327,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10029400
ab € 285,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.