Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 61830-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10261830-HLU
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0096659510000
EAN/GTIN:
     4012802440195
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 61830-HLU FAG Rillenkugellager 61830-HLU, Baureihe: 618, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 150,000 mm, Aussendurchmesser D: 190,000 mm, Breite B: 20,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 61830-HLU, 0096659510000, FAG, Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
618
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 142,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 144,00*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 146,43*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,95*
€ 155,20*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 138,50*
€ 155,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 138,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.