Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH2334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH2334
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191381130000
EAN/GTIN:
     4012801307314
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH2334 Innendurchmesser 160 mm Aussendurchmesser 190 mm Breite 146 mm, AH2334, 0191381130000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
146.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M190x3
Laenge L:
146.000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,69*
€ 304,62*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 277,54*
€ 306,11*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 299,06*
€ 328,86*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 302,87*
€ 332,81*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 302,60*
€ 343,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,06*
€ 355,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.