Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH2340-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH2340-H
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0381151900000
EAN/GTIN:
     4012801307369
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH2340-H Innendurchmesser 190 mm Aussendurchmesser 220 mm Breite 170 mm, AH2340-H, 0381151900000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
220.000 mm
Breite B:
170.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr220x4
Laenge L:
170.000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,71*
€ 808,31*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 740,67*
€ 812,28*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,64*
€ 839,82*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 830,85*
€ 886,18*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 841,98*
€ 897,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,69*
€ 1.068,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,13*
€ 1.060,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,36*
€ 1.036,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,80*
€ 1.019,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,98*
€ 1.001,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.