| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102AH24126 Herst.-Nr.: 0191385550000 EAN/GTIN: 4012801307680 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH24126 Innendurchmesser 125 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 94 mm, AH24126, 0191385550000, FAG, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 125.000 mm | Aussendurchmesser D: | 140.000 mm | Dichtung Nachsatz: | M140x2 | Laenge L: | 94.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,86* | € 140,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,46* | € 141,24* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,42* | € 146,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,97* | € 156,08* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,23* | € 156,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 136,23* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|