Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH24128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH24128
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191385630000
EAN/GTIN:
     4012801307697
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH24128 Innendurchmesser 135 mm Aussendurchmesser 150 mm Breite 99 mm, AH24128, 0191385630000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
135.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
99.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M150x2
Laenge L:
99.000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 172,30*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 142,83*
€ 173,11*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 178,68*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 179,22*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 190,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 162,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.