Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH24144-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH24144-H
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191386360000
EAN/GTIN:
     4012801307741
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH24144-H Innendurchmesser 200 mm Aussendurchmesser 230 mm Breite 170 mm, AH24144-H, 0191386360000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
230.000 mm
Breite B:
170.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr230x4
Laenge L:
170.000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,20*
€ 575,28*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 518,82*
€ 578,05*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 568,21*
€ 612,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 584,86*
€ 629,84*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 593,76*
€ 637,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,90*
€ 759,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,61*
€ 751,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,12*
€ 734,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,14*
€ 721,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,76*
€ 706,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.