Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH3138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH3138
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167271000000
EAN/GTIN:
     4012801208741
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH3138 Innendurchmesser 180 mm Aussendurchmesser 210 mm Breite 125 mm, AH3138, 0167271000000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr210x4
Laenge L:
125.000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,39*
€ 296,19*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,36*
€ 297,64*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 288,60*
€ 318,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 292,17*
€ 321,92*
€ 4,95*
ab € 303,22*
€ 334,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,42*
€ 376,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.