Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH3144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH3144
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167271180000
EAN/GTIN:
     4012801308168
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH3144 Innendurchmesser 200 mm Aussendurchmesser 240 mm Breite 145 mm, AH3144, 0167271180000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
145.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr240x4
Laenge L:
145.000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,49*
€ 453,73*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 408,47*
€ 455,96*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 456,88*
€ 497,23*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 462,42*
€ 503,65*
€ 4,95*
ab € 488,32*
€ 529,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,65*
€ 599,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,63*
€ 595,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,76*
€ 582,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,61*
€ 571,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,42*
€ 550,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 462,42* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.