Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AHX2317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AHX2317
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167271930000
EAN/GTIN:
     4012801208895
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AHX2317 Innendurchmesser 80 mm Aussendurchmesser 95 mm Breite 74 mm, AHX2317, 0167271930000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
95.000 mm
Breite B:
74.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M95x2
Laenge L:
74.000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 55,50*
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,65*
€ 55,77*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 47,33*
€ 58,64*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 47,94*
€ 59,50*
€ 4,95*
ab € 50,634*
€ 62,324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 47,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.