Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AHX2324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AHX2324
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191399420000
EAN/GTIN:
     4012801208949
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AHX2324 Innendurchmesser 115 mm Aussendurchmesser 135 mm Breite 105 mm, AHX2324, 0191399420000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
115.000 mm
Aussendurchmesser D:
135.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M135x2
Laenge L:
105.000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,44*
€ 91,80*
4 Tage
34
€ 5,99*
ab € 75,90*
€ 92,22*
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,83*
€ 95,29*
1 Tag
34
€ 4,95*
ab € 80,74*
€ 95,45*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 86,17*
€ 101,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.